A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448

 

A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448
A-75814 突っ張りキッチンラック スリム アーネスト 61575448

突っ張りキッチンラック スリム

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1台注文コード61575448品番A-75814
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。
また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。

用途
狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690~1100質量(kg)2.05材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)2/1段セット内容トレー用棚(2枚)、棚(1枚)、トレー(2枚)、フキン掛け(1個)、箸立て(1個)、まな板立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、中間リング(2個)、支柱用調整ツマミ(2個)、棚・フキン掛け用調整ツマミ(7個)タイプ組立式組立時間約20~30分ステンレス
注意
※まな板立てはシート状のまな板専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする