本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690〜1100
質量(kg)1.8
材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)2/1段
セット内容棚(2枚)、タオル掛け(1個)、トレー(2枚)、箸立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、まな板立て(1個)
タイプ組立式
組立時間約10〜20分
色ステンレス
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。