曜日別特売
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466

 

A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466
A-76224 持ち上げ棒付き 移動台車セット アーネスト 61575466

持ち上げ棒付き 移動台車セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード61575466品番A-76224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L字のスチール爪が、家具と床の少しの隙間にもしっかりと入り、テコの原理で5分の1の力で重たい家具を持ち上げられる。
合計4台の台車は小さくても力持ち。高さはわずか2.5cmでスッと家具の隙間に入る。
1台の耐荷重は約100kg。4台で約300kgの家具を移動できる。
段差に強いウレタンクッション付きで、移動をスムーズにしてくれる。
耐荷重約300kgだから、蔵庫、洋タンス、ソファーなど、普段なかなか移動できない重たい家具も運べる(台車4台使用時)。

用途蔵庫、洋タンス、ソファーなど、引越し、大掃除、オフィス移転の重たい家具の移動に。セット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質ABS樹脂・スチール・ポリエチレン質量(kg)0.64オレンジ耐荷重(kg)約300(最大/4台使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち上げ棒)305×70×55/(台車)10×7×25
注意
※家具持ち上げの際に手足指を挟まないよう十分ご注意のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61575466
2025-07-14
用途: 重量物移動
新井自動車自動車・二輪車・自転車関連業

値段も値段なので、1回きりの使い切りくらいで買いましたが、圧倒的なコスパの良さに驚きました。一つ持っていると、部屋の模様替えや引っ越しの手伝いには最強の相棒かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする