測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1構造ライトアングル精度(μm)1.5耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±22%)消費電力(mA)120(最大)質量(g)約70(プローブ部)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5測定子超硬合金球面付きM2.5インターフェイスUSB2.0FS保護等級IP53/67(プローブ部、ベローズセット[別売]装着時)動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)