ネットワークベースステーション(LAN対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61576385 品番RTR-500BW
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

動作環境
温度: -10〜60℃
湿度: 90%RH以下(結露しないこと)
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28 本体質量(g)約125 通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする