VD-20ZAGVX5-C ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機 61577943 VD-20ZAGVX5-C ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機 61577943 VD-20ZAGVX5-C ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機 61577943 VD-20ZAGVX5-C ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機 61577943 VD-20ZAGVX5-C ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機 61577943

ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61577943 品番VD-20ZAGVX5-C
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井埋込形
24時間換気機能付
高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です
業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)
密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献
換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます
低ランニングコスト運用を実現
CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します
DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます
省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制
定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保
換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです

用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 質量(kg)5.6 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 埋め込み寸法(mm)□315 接続パイプ(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする