※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦3mV(CH3)、負荷変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦5mV(CH3)、リップルノイズ (5〜1MHz)≦0.35mVrms(CH1/CH2)/≦2mVrms(CH3)、過渡応答時間≦50μs(CH1/CH2)/≦100μs(CH3)、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、負荷変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、リップルノイズ≦2mArms(CH1/CH2)、トラッキングモード(CH1/CH2):トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+200mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.01%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦200mV、CVリップルノイズ (5〜1MHz)≦2mVrms
機能センシング
電圧(V)CH1:0〜60、CH2:0〜60、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0〜120(CH1/CH2)
注文コード61580665
品番PDW60-3TG(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥216,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)