※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580674 PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580674 PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580674 PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580674 PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580674

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV、負荷変動≦0.01%+3mV、リップルノイズ (5〜1MHz)≦0.35mVrms、過渡応答時間≦50μs、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA、負荷変動≦0.2%+3mA、リップルノイズ≦2mArms、トラッキングモード:トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+100mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦100mV、CVリップルノイズ (5〜1MHz)≦1mVrms 電圧(V)CH1:0〜32、CH2:0〜32、トラッキングモード直列接続時:0〜64(CH1/CH2) 注文コード61580674 品番PDW32-3DG(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・機能・電圧など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV、負荷変動≦0.01%+3mV、リップルノイズ (5〜1MHz)≦0.35mVrms、過渡応答時間≦50μs、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA、負荷変動≦0.2%+3mA、リップルノイズ≦2mArms、トラッキングモード:トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+100mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦100mV、CVリップルノイズ (5〜1MHz)≦1mVrms 質量(kg)約7.5 電流(A)CH1:0〜3、CH2:0〜3、トラッキングモード並列接続時電流:0〜6(CH1/CH2) 電圧(V)CH1:0〜32、CH2:0〜32、トラッキングモード直列接続時:0〜64(CH1/CH2) 消費電力(W)360 方式ドロッパ方式 入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×145×311.2 分解能設定電圧/電流:1mV/0.1mA、表示電圧/電流:PDW32-6SG、 PDW36-10SG: 0.1mV/0.2mA、 その他モデル:0.1mV/0.1mA 絶縁抵抗(MΩ)シャーシ〜出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ〜AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲温度:-10℃〜70℃、湿度:70%以下 保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) 確度電圧設定:出力端子±(0.03%rdg+10mV)、電流設定:±(0.3%rdg+10mA)、電圧表示:±(0.03%rdg+10mV)、電流表示:±(0.3%rdg+10mA) RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲電力0〜50.00W、電圧/電流1〜33V/0〜3.2A、特性 CVモード 設定範囲:1.500V〜電圧入力範囲、 分解能:10mV、 確度/表示確度:±(0.1%+30mV)/CCモード 設定範囲:電流入力範囲と同じ、 分解能:1mA、 確度/表示確度:±(0.3%+10mA)/CRモード 設定範囲:1Ω〜1kΩ、 分解能: 1Ω、 確度/表示確度:±(3%+1Ω)、 (≧0.1Vかつ≧0.1A) 出力数2 校正証明書付き
関連資料:(2.25MB) 取扱説明書:(5.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする