曜日別特売
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769
PDW30-6TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580769

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦3mV(CH3)、負荷変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦5mV(CH3)、リップルノイズ (5~1MHz)≦0.35mVrms(CH1/CH2)/≦2mVrms(CH3)、過渡応答時間≦50μs(CH1/CH2)/≦100μs(CH3)、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、負荷変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、リップルノイズ≦2mArms(CH1/CH2)、トラッキングモード(CH1/CH2):トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+200mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦200mV、CVリップルノイズ (5~1MHz)≦2mVrms機能センシング電圧(V)CH1:0~30、CH2:0~30、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~60(CH1/CH2)注文コード61580769品番PDW30-6TG
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦3mV(CH3)、負荷変動≦0.01%+3mV(CH1/CH2)/≦5mV(CH3)、リップルノイズ (5~1MHz)≦0.35mVrms(CH1/CH2)/≦2mVrms(CH3)、過渡応答時間≦50μs(CH1/CH2)/≦100μs(CH3)、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、負荷変動≦0.2%+3mA(CH1/CH2)、リップルノイズ≦2mArms(CH1/CH2)、トラッキングモード(CH1/CH2):トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+200mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦200mV、CVリップルノイズ (5~1MHz)≦2mVrms質量(kg)約10電流(A)CH1:0~6、CH2:0~6、CH3:5(MAX)(USBポート3Aまで)、トラッキングモード並列接続時電流:0~12(CH1/CH2)電圧(V)CH1:0~30、CH2:0~30、CH3:1.8/2.5/3.3/5(選択)、トラッキングモード直列接続時電圧:0~60(CH1/CH2)消費電力(W)680方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×145×362分解能設定電圧/電流:1mV/0.2mA、表示電圧/電流:PDW32-6SG、 PDW36-10SG: 0.1mV/0.2mA、 その他モデル:0.1mV/0.1mA(CH1/CH2)機能センシング絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)確度電圧設定:出力端子±5%、USBポート±0.35VRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲電力0~50.00W、電圧/電流1~32V/0~6.2A、特性 CVモード 設定範囲:1.500V~電圧入力範囲、 分解能:10mV、 確度/表示確度:±(0.1%+30mV)/CCモード 設定範囲:電流入力範囲と同じ、 分解能:1mA、 確度/表示確度:±(0.3%+10mA)/CRモード 設定範囲:1Ω~1kΩ、 分解能: 1Ω、 確度/表示確度:±(3%+1Ω)、 (≧0.1Vかつ≧0.1A)出力数3
関連資料:(2.25MB)取扱説明書:(5.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする