SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の 水平器・水準器・墨出器
SLIK(スリック)の 測量用三脚
墨出し低位置用エレベーター三脚ミニ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61581180
品番
LTC-MINI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エレベーター下部に吸盤を搭載し、設置後誤ってズレるリスクを軽減。
仕様
●エレベータースライド幅(mm):45●地上最低高(mm):105●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約255(全高時)
質量(g)
230
全高(mm)
150
縮長(mm)
155
搭載可能質量(kg)
1
注意
※接地面によっては吸着できない場合があります