SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 雲台
硬質仕様自由雲台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大積載荷重(kg)
2
注文コード
61581225
品番
SBH-100SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大積載荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様
機器取付サイズ:U1/4
許容荷重(kg)
2
質量(g)
130
全高(mm)
75
最大積載荷重(kg)
2
三脚取付ねじ
U1/4