硬質仕様自由雲台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大積載荷重(kg)2.5 注文コード61581234 品番SBH-120SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。

仕様機器取付サイズ:U1/4 許容荷重(kg)2.5 質量(g)160 全高(mm)85 最大積載荷重(kg)2.5 三脚取付ねじU1/4、U3/8対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする