ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。
パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。