- ライトカーボン E84HU SLIK(スリック) 61581286 - ライトカーボン E84HU SLIK(スリック) 61581286 - ライトカーボン E84HU SLIK(スリック) 61581286

ライトカーボン E84HU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61581286 品番-
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。
パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。
本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。

付属品三脚ケース 仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする