グラビオLB 石目・抽象柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 長さ(mm)1820 色番LB14 注文コード61588934 品番WFG3LB14-12
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さ・色番など21種類から選べます 他の種類を見る

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。

用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLB 石目・抽象柄 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 サイズ3×6尺 基材ダイライト 加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し 表面耐熱PETフィルム(マット調) 色番LB14 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする