DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)回り縁 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
色
オフブラック
注文コード
61589214
品番
WL38-B65MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜
長さ(mm)
3900
幅(mm)
51
厚さ(mm)
25
色
オフブラック
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ