DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)回り縁 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589257
品番
WL38-B65WH
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜
長さ(mm)
3900
幅(mm)
51
厚さ(mm)
25
色
ネオホワイト
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ