DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオLA 石目・抽象柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
長さ(mm)
1820
色番
LA12
注文コード
61590054
品番
WFG3LA12-12
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLA 石目・抽象柄
仕様
各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
サイズ
3×6尺
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し
表面
化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
色番
LA12