DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオLA 木目柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
色
クリアベージュ
注文コード
61590334
品番
WFG3LAMJN-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,100
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁〜天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLA 木目柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
クリアベージュ
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し、同系色塗装
表面
化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T