グラビオLA 木目柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) ダルブラウン 注文コード61590368 品番WFG3LAMWN-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁〜天井の高さまで幅広い対応が可能です。

用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLA 木目柄 長さ(mm)2730 幅(mm)910 厚さ(mm)3 ダルブラウン 基材ダイライト 加工縁:四周切り放し、同系色塗装 表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調) 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする