DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ LS石目・抽象柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61590404
品番
WFG3LS16-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
熱・水・汚れに強い不燃壁材 撥油性能のある特殊シート仕上げの『グラビオ LS』は、かんたんに油汚れを拭き取ることができます。汚れやすい水回りにおすすめの鏡面調壁材です。
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLS 石目・抽象柄
長さ(mm)
2420
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
サイズ
3×8尺
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し
表面
化粧:撥油PETフィルム(鏡面調)
色番
LS16
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2272