グラビオ LS石目・抽象柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード61590447 品番WFG3LS22-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

熱・水・汚れに強い不燃壁材 撥油性能のある特殊シート仕上げの『グラビオ LS』は、かんたんに油汚れを拭き取ることができます。汚れやすい水回りにおすすめの鏡面調壁材です。

用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLS 石目・抽象柄 長さ(mm)2420 幅(mm)910 厚さ(mm)3 サイズ3×8尺 基材ダイライト 加工縁:四周切り放し 表面化粧:撥油PETフィルム(鏡面調) 色番LS22 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする