大建工業
大建工業の 内装資材
大建工業の 下地材
大建工業の 壁材・腰壁
ハピアウォールハードタイプU 専用施工部材出隅腰パネル専用部材(縦部材)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61590815
品番
WL98-B11MJ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU
長さ(mm)
975
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
色
クリアベージュ
表面
特殊強化化粧シート貼り