化粧羽目板N専用施工部材 見切

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 表面化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ 注文コード61591935 品番WM1130-B34
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は表面など2種類から選べます 他の種類を見る

天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜化粧羽目板N 長さ(mm)2740 幅(mm)22 厚さ(mm)12 種類タモW用 基材集成材 表面化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする