化粧羽目板N

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 幅(mm)151.5 表面化粧:天然木薄単板タモ(板目) 注文コード61591987 品番WM1134-1
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は幅・表面・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜化粧羽目板N 長さ(mm)3950 幅(mm)151.5 厚さ(mm)9.5 種類タモW 基材MDF 加工縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し 表面化粧:天然木薄単板タモ(板目) 表面仕上げウレタン抗菌塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする