蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61592065 品番PIG-J300K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能

ブラック 容量(L)3 消費電力(W)湯わかし時:700 本体質量(kg)約3.8 電源コード(m)約1 機能<便利・使いやすさ>蒸気レス沸とう、ワイドレバー式電動給湯(自動ロック)、コードレスエアー給湯、2段階の給湯量切替 たっぷり&ゆっくり給湯(電動給湯)、4段階保温設定選択(98・90・80・まほうびん)、お知らせブザー、クリア液晶(オレンジ)、沸くまで何分表示、キッチンタイマー、赤玉水量計ワイドパネル、お湯計量機能、<節電>VE、エココース、待機時消費電力0.0W、5段階節電タイマー、<お手入れしやすさ>内容器フッ素加工、クエン酸洗浄機能、<安心・安全設計>転倒お湯もれ防止、傾斜お湯もれ防止、カラだき防止機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.4×30.2×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)201 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.55
注意
※<電動給湯の場合>操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口や蒸気孔からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
※<エアー給湯の場合>押し板ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口や蒸気孔からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61592056
2024-08-28
用途:
休憩や来客時
製造業

だいぶ迷いましたが、形も色もかっこいいと思います。使い勝手についてはこれからですがコンセントを抜いても給湯できるし、蒸気レスなので今回選んでみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする