燕のボール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61592467 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

底が広く作られた安定感のある「安心の日本製・ステンレスボール」
つや消し加工となっているので、泡立て器などの傷が目立ちにくいです。
底部が広く作られているので安定感があります。
深型だから、泡立て時の食材の飛び跳ねを防いでくれます。
色移りや匂移りの心配がないステンレス製です。
丈夫で錆びにくく清潔にお使いいただけます。

材質18-0ステンレス 質量(g)135 サイズ(cm)15 幅(cm)16.6 高さ(cm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)16.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61592503
2022-01-09
用途:
食品製造時
飲食業

ステンレスがしっかりしていて重さもあり使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする