三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61592528
品番
MS-T35 7.5KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)
¥35,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様
交流操作
コイル定格電圧(V)
AC200
フレーム
T35
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b