富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の コントロールボックス
コマンドボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61592695
品番
AHX901W
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
仕様
防雨形コマンドボックス AHX-W形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
480
種類
1点用、Φ30
保護構造
IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)
塗装色
5Y7/1半ツヤ
取付穴径(Φmm)
30