電磁開閉器箱付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61592826 品番 MS-T10PM 0.75KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。

定格電圧(V)AC200 動作方式不可逆 定格容量(kW)0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61592835
2023-01-01
用途:
モーター駆動用に

元々付いていたのが松下のタイプFKBというスイッチ。ただ松下はすでに生産終了して
今回、こちらの物にそっくり交換しました。問題なく交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする