0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069 0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069 0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069 0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069 0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069 0420AP232005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594069

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594069 品番 0420AP232005
販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

不安定なひざをしっかり固定。
変形性ひざ関節症などの強い痛みがつらい方、ひざの曲げ伸ばしがつらい方に。 膝のグラつきを強力抑制。
痛みに合わせて固定力を調節できる着脱式の補助ステー、補助ベルトを採用。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・着脱式補助テープ:ナイロン 86%、ポリウレタン14%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリウレタン・ロゴ部:合成皮革 サイズL 丈(cm)約26 左右区別左右兼用 ひざ上周り(cm)ひざ上10cm:48〜54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする