0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087 0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087 0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087 0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087 0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087 0420AP233004 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594087

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594087 品番 0420AP233004
販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

気になるひざの違和感を毎日サポート。
前開きタイプなので、深くかがまずに靴をはいたまま楽々装着。
ひざの左右へのぐらつきを抑える補助ステー、圧縮ウレタンを含んだ3層構造により、強い復元力と高いサポート力を実現。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリエチレン サイズM 縦幅(mm)約180 左右区別左右兼用 ひざ上周り(cm)ひざ上5cm:38〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする