0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419 0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419 0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419 0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419 0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419 0420AP245063 ファイテンサポーター メタックス バンテージ ファイテン 61594419

ファイテンサポーター メタックス バンテージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61594419 品番0420AP245063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな部位に使えて気になる部分の動きを抑制!
くるっと巻くだけ簡単サポート。
約1.5倍まで伸びる優れた伸縮性で様々な部位に装着可能。
スポーツ後のアイシング時など、氷のうやアイスバッグを固定するベルトとして使用可能。
テープかぶれを気にせず使用できるので、テーピングの代用としても大活躍。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 サイズ(cm)100 縦幅(mm)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする