ライラック フォーク デザート用 18-0
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
61594628
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的なデザート用のフォークです。ステンレス製で錆びにくく衛生的に使用できます。
用途
デザートなどに
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
25
全長(mm)
180
質量(g)
36
板厚(mm)
24
食器の種類
洋食器
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61594628
-
00492135
-
SA18-0ライラック デザートフォーク
TKG
1個
¥
249
税込
¥
274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)