曜日別特売
BCE2202-1SJP 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス) 61594917

※代表画像です。

電子てんびん EntrisⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最小表示
10mg
ひょう量(g)
2200
注文コード
61594917
品番
BCE2202-1SJP
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。

ひょう量(g)
2200
最小表示
10mg
計量皿形状
角
繰返し性
0.01g
直線性
0.02g
寸法(mm)
219×317×94
種類
電子天秤
電源
AC100V50/60HzACアダプタ(付属)
最小表示(mg)
10
計量皿寸法(mm)
182×182
表示形式
デジタル
校正分銅
外部校正
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする