USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61595137 品番 RUSB31CC1MBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能
優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用
フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル
考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供

ケーブル長(m)1 データ転送速度最大10Gbps ブラック コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
注意
※USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)は、USB 3.1 Gen 2、USB 3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとしても知られています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする