RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146

RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146
RUSB31CC50CMBR USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com 61595146

USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61595146品番RUSB31CC50CMBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能
優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用
フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル
考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供

ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする