Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595155 品番A40G2MB-TB4-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続
Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応
高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上

用途
Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続
Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電
Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続
外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適
Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
ブラック ケーブル長(m)2 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大40Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1Thunderbolt 4 コネクタ2Thunderbolt 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする