PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595207 品番PEXUSB321C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電
USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード
優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上
互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
モバイル機器の充電と同期
仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps) 長さ(mm)51 幅(mm)80 高さ(mm)22 質量(g)37 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ) インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2 保証期間2年 データ転送速度最大20Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ1x PCI Express x4
注意
※本カードのUSB-Cポートは、標準データスループット ポートです。DP AltモードやUSB給電には対応していません。
※このカードの最大スループットはバスインターフェースによって制限されます。PCI Express Gen 1.0の最大スループットは10Gbpsです。最大20Gbpsを得るには、PCI Express Gen 2またはGen 3ポートが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする