iPhone15耐衝撃スタンドベルトケースGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595234 品番AC-P23-SSK GY
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。
フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。
エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。

仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト 材質TPU+マグネット グレー タイプケース型 対応機種iPhone15(6.1inch2lens) 特性耐衝撃/スタンド
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする