曜日別特売
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514

UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514
UCJ-FM2M 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ 61595514

強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード61595514品番UCJ-FM2M
販売価格(税込)¥1,381
販売価格(税別)
1,255

シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。
お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
関連資料:(0.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする