ケニス
ケニスの はかり
ケニスの 天秤
ケニスの 上皿天秤
上皿てんびん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61595793
品番
100M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
ひょう量(g)
100
目量(g)
0.1
材質
台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)
種類
上皿てんびん
計量皿形状
丸
秤量(g)
100
感量(g)
0.1