ポータブルpH計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61596299 品番HM-40P(pH電極セット)
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。

セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 外形寸法(mm)約70×188×39 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定項目pH・温度 本体質量(g)300 測定範囲(pH)0.00〜14.00 測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体 付属電極GST-2739C 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 温度補償(℃)0〜100 校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点 表示範囲pH-2.00〜16.00 繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内 データメモリ1500データ 使用周囲温度(℃)0〜45 消費電力(VA)0.1(電池3V使用時) 表示範囲(℃)-5〜110 測定温度範囲(℃)0〜100 アズワン品番4-1303-01 防水保護等級IP67 校正証明書なし 使用周囲湿度(%RH)20〜90(結露のないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
水質測定
建設業・工事業

操作が簡単で使い慣れていない者でも容易に理解操作できるので、重宝している。測定精度も他機種と誤差が少なく信頼性が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする