※代表画像です。
ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 圧力・流量測定
ユタカ(Crown)の 圧力計
ユタカ(Crown)の 汎用圧力計
1/4インチチューブ出し圧力計
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61596509
品番
U5A-06C-A1P
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様
禁油 禁水
ケース形状
A型
使用温度範囲(℃)
-5〜45
フランジ
無し
目盛板径(Φmm)
50
精度等級
1.6級相当
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0〜0.6
リークレート(Pa・m
3
/sec)
1×10-11(真空法)