27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。