※代表画像です。

1/4インチチューブ出し圧力計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61596649 品番 U5DN-01C-A1P
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。

仕様禁油 禁水 ケース形状D型(つばなし) 使用温度範囲(℃)-5〜45 フランジ無し 目盛板径(Φmm)50 精度等級1.6級相当 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0〜0.1 リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする