「HDL-AAXシリーズ」は、マルチギガビット(2.5GbE接続)対応およびデュアルコアCPU搭載により、読み込み速度が最大173.5MB/s(
データ読み込み時の実測値)と超高速なデータ転送を実現したネットワークHDD(NAS)です。
写真や動画など、大容量のデータをパソコンやスマホ、タブレットとシームレスに共有したり、バックアップすることが可能です。
NASの基本機能に加え、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」を搭載!例えば、クラウドサービスとの同期や、セキュリティの強化を高めたりなど、自分好みにカスタマイズすることで、幅広い用途でご利用いただけます。
さらに、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」も搭載しています。
安心の日本製、長期3年保証(内蔵HDDのみ1年保証)で安心してご利用いただけます。