プロテック ウエット用ダスターシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 61596808 品番 MO861-045X-MB
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

液剤を含まないシートです。
目的に合った液剤を含ませて使用します。
シート内の吸水層が液剤を吸収、保持します。
防水フィルム付き、液剤や血液等が上面に染み出さないのでダスターモップが汚れにくくなります。
1袋10枚入

用途目的に合った液剤を含ませて使用 材質シート:パルプ、PP、PET、レーヨン フィルム:PP 質量(g)1枚あたり:19、1袋あたり:204 シートサイズ(mm)幅500×奥行200
注意
※両面使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする