イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
フォースゲージ用計測スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61596843
品番
MX2-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥265,000
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。 MX2はタイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)
220×380×562
質量(kg)
18
最高高さ(mm)
サンプル:235
安全装置
上下限ストロークリミット 非常停止ボタン フロントシールド
電源(AC V)
100〜240
送り速度(mm/min)
10〜300
最大使用荷重(N)
500
注意
※デジタルフォースゲージZTシリーズ取付時
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61596843
MX2-500N
09285091
MX2-500N
電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ
1台
¥
259,800
税込
¥
285,780
注文コードが変更になりました