曜日別特売
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844

YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844
YA-88L-SB-B 傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業) 61596844

傘しずく取りNHD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台材質ボディ:ステンレス黒塗装仕上げ、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸(ポリエステル100%)注文コード61596844品番YA-88L-SB-B
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%~60%を除去。
吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。

用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に材質ボディ:ステンレス黒塗装仕上げ、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸(ポリエステル100%)質量(kg)22本体:黒、吸水パッド:ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×350×840
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする